※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M22×1.5 ハードロックナット 細目(鉄/三価ホワイト)(小箱) ハードロック工業 41890764 M22×1.5 ハードロックナット 細目(鉄/三価ホワイト)(小箱) ハードロック工業 41890764

ハードロックナット 細目(鉄/三価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(60個) 注文コード41890764 品番M22×1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM22 ねじピッチ1.5 寸法H(mm)18 寸法B(mm)32 寸法C(mm)約37 材質 表面処理三価ホワイト 寸法l(mm)31.5 寸法H1(mm)18 寸法h(mm)約13.5 ねじ山種類メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41890764 M22×1.5 42106294 M22×1.5 ハードロックナット 細目(鉄/三価ホワイト) ハードロック工業 ハードロックナット 細目(鉄/三価ホワイト) ハードロック工業 1組 999 税込1,099 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2954:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする