※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(84個)
注文コード
41891245
品番
M18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M18
ねじピッチ
2.5
寸法L(mm)
25.5
寸法H(mm)
15
寸法B(mm)
27
材質
ステンレス
寸法C(mm)
約31.2
寸法H1(mm)
15
寸法h(mm)
約10.5
ねじ山種類
メートル並目