※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(350個)
ねじの呼び
M10
注文コード
41891342
品番
M10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
寸法H(mm)
8
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
約19.6
材質
鉄
寸法L(mm)
13.5
表面処理
ドブ
寸法H1(mm)
8
寸法h(mm)
約5.5