※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
ねじの呼び
M12
注文コード
41891351
品番
M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
寸法H(mm)
10
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
約21.9
材質
鉄
寸法L(mm)
17
表面処理
ドブ
寸法H1(mm)
10
寸法h(mm)
約7