※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(150個)
ねじの呼び
M14
注文コード
41891367
品番
M14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M14
ねじピッチ
2
寸法H(mm)
11
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
約25.4
材質
鉄
寸法L(mm)
18.5
表面処理
ドブ
寸法H1(mm)
11
寸法h(mm)
約7.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41891367
M14
42106827
M14
ハードロックナット(鉄/ドブ)
ハードロック工業
1個
¥
489
税込
¥
538
注文コードが変更になりました