※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(18個)
ねじの呼び
M30
注文コード
41891412
品番
M30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M30
ねじピッチ
3
寸法H(mm)
24
寸法B(mm)
46
寸法C(mm)
約53.1
材質
鉄
寸法L(mm)
42
表面処理
ドブ
寸法H1(mm)
24
寸法h(mm)
約18