※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12 溝付ナット 高形 2種(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41894307 M12 溝付ナット 高形 2種(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41894307

溝付ナット 高形 2種(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(150個) ねじの呼びM12 注文コード41894307 品番M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM12 材質ステンレス ねじピッチ1.75 寸法m(mm)15 規格2種 溝数6 寸法S(mm)19 寸法n(mm)3.5 寸法w(mm)10 ピンサイズ(割ピン)3.2×25mm 寸法m1(mm)約10 寸法de(Φmm)約17 寸法dw1(Φmm)約18 ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41894307 M12 42109821 M12 溝付ナット 高形 2種(ステンレス) 大阪魂 溝付ナット 高形 2種(ステンレス) 大阪魂 1個 899 税込989 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3608:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする