※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット 平径大 ウィット(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(15個)
ねじの呼び
W5/8
注文コード
41895761
品番
5/8×26×60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
W5/8
山数
11
長さ(mm)
60
寸法S(mm)
26
材質
鉄
寸法L(mm)
60
表面処理
生地
ねじ山種類
ウィット
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41895761
5/8×26×60
42111036
5/8×26×60
高ナット 平径大 ウィット(鉄/生地)
大阪魂
1個
¥
729
税込
¥
802
注文コードが変更になりました