※代表画像、サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RP-3R+GX-3R TYPEC(CH4) 複合ガス検知器・ポータブルガスモニター RP-3R+GX-3R 理研計器 41897486 RP-3R+GX-3R TYPEC(CH4) 複合ガス検知器・ポータブルガスモニター RP-3R+GX-3R 理研計器 41897486

複合ガス検知器・ポータブルガスモニター RP-3R+GX-3R

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41897486 品番 RP-3R+GX-3R TYPEC(CH4)
参考基準価格(税別)¥155,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

狭所でも作業の妨げにならない小型・軽量設計。
7m落下試験に耐え得る頑丈設計で高所作業も安心。
吸引ユニットを使用すればピット進入前の安全確認の可能。
新開発のCOセンサで水素の干渉影響低減を実現!

連続使用時間(時間)
RP-3R:Highモード:約10時間、Lowモード:約16時間
GX-3R:ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)
警報の表示
ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 復帰動作:自己保持
故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良
故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 復帰動作:自己保持
検知対象ガスメタン・酸素・一酸化炭素 質量(g)RP-3R:約120、GX-3R:約100 電源RP-3R:単3形アルカリ乾電池×1本、GX-3R:リチウムイオン充電池ユニット 充電時間:約3時間 表示LCDデジタル、バックライト、動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)RP-3R:約82×85×33、GX-3R:約58×65×26(突起部は除く) 保護等級RP-3R:IP67相当、GX-3R:IP66/68(2m,1h)相当 使用温湿度範囲〜40〜+60℃(急変無きこと)、0〜95%RH(結露無きこと) ブザー音約95dB(30cm) 防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia llC T4 Ga) 落下距離(m)7 サンプリング方式拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応) データ記録件数最大3600件、インターバル:5分(設定変更度)、通信方式:IrDA グリーン購入法適合 吸引量(L/min)Highモード:約0.5L/min、Lowモード:約0.35L/min

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品説明動画

【製品特徴】GX-3R / GX-3R Pro

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする