PNB-35000H#57-2 金沢箔万年筆 昇龍 プラチナ万年筆 41897608 PNB-35000H#57-2 金沢箔万年筆 昇龍 プラチナ万年筆 41897608

金沢箔万年筆 昇龍

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41897608 品番 PNB-35000H#57-2
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

金沢箔の持つ美しさと伝統技法が凝縮したプレミアムな逸品、金沢箔万年筆シリーズ「昇龍」の登場です。
正方形に化粧断ちされた金箔をもう一度あえて砕き、小さい片の状態にして貼り合わせる『もみちらし』という、 日本古来から屏風や襖絵などの背景に使われてきた伝統技法を施しました。
ランダムな形状の金箔を1本ずつ職人が 手作業で貼ることで奥行き感が生まれ、より深みがあり上品な輝きを放ち、そのボディーはまさに一点ものです。
さらに その金沢箔ボディーに、古来より吉祥図としても描かれ続けている<昇龍図>を俵屋宗達の雲龍図屏風をモチーフに、 琳派の雰囲気を持った近代蒔絵で飾り付けました。
金色の雲をまとった躍動感溢れる龍の姿が、金沢箔ボディーとの 対比でより一層の風格を増し、個性ある魅力的な万年筆として仕上がりました。
また「#3776 センチュリー」シリーズでご評価を頂いている ” インクの乾燥を防ぐ完全気密のスリップシール機構” を搭載。
いつでもさらっと書き出せ、年に1〜2回しか使用しないユーザーでもフレッシュなインクの状態で筆記すること ができます。
日本の伝統技法と最新技術が凝縮された金沢箔万年筆「昇龍」は、海外のお客様へのギフトとしてもお薦めの1本です。

インク色 商品タイプ本体 ペン先細字 付属品インクカートリッジ・ブルーブラック1本・クロームメッキ仕様コンバーター 材質胴・鞘・天冠:AS樹脂/金沢箔仕上、クリップ:ベリリウム銅/シャインゴールドメッキ、その他リング類:黄銅/シャインゴールドメッキ、大型14金ペン(14-26) 全長(mm)139.5 質量(g)18.8(標準) タイプ#57 ショウリュウ 最大径(Φmm)15.4 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする