MVGふとん圧縮パック

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(2枚) 注文コード 41897879 品番 80601
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

使える掃除機が増えました。海外メーカーの凸形吸引口の掃除機でも圧縮できます。
吸引スピードアップ(メーカー比)。速く圧縮できるので掃除機への負担が軽減できます。
出し入れらくらくチャックタイプ。チャックにつまみやすい段差があるので開けやすく、開口部が広いので収納物が入れやすい。
カラーチャックなのできちんと閉まっているか確認しやすくなっています。

材質本体:ポリエチレン、ナイロン、バルブ:ポリエチレン、スライダー:ポリエチレン サイズL 寸法(cm)130×100
注意
※バルブに接した際に大きなすき間ができる形状や接しにくい特殊形状の吸引口には対応していませんのでご注意ください。
※ハンディタイプの掃除機やスティック(スタンド)タイプの掃除機では吸引力が弱いため圧縮できません。また、その他吸引力が弱い機種や吸引力が低下してしまっている場合は吸引できない場合があります。
※型くずれや、シワが気になるものへのご使用はお避けください。
※起毛処理(毛足の長いもの)衣類、毛皮、皮革製品、スーツ、シルク製品、また高価な衣類、厚みの回復率が気になるものへのご使用はお避けください。
※圧縮保存期間は6ヶ月をめやすにしてください。6ヶ月をこえると圧縮率が低下したり、収納物の回復率が低下することがありますので、長期間保存される場合は、6ヶ月位で一度取り出し、ふとんなら天日干しやふとん乾燥機で、羽毛製品や衣類なら陰干し等をして、厚みを回復させてから再度ご使用ください。
※本品はダウン70%以上の羽毛製品にもご使用いただけます。但し、羽根製品やフェザーの多い羽毛製品のご使用はお避けください。(羽根自体が折れて収納物の厚みが戻らなかったり、圧縮パックを傷つけ、空気もれの原因になります)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41897863
2022-06-07
用途:
冬布団の保管用。
自動車・二輪車・自転車関連業

圧縮袋機能は問題なく操作性も良く満足してます。以前安価なものを購入して後悔したのでこちらにしてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする