※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット 1形1種 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41898911
品番
M5 8×7
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
黄銅
ねじピッチ
0.8
規格
1種
寸法S(mm)
8
表面処理
ニッケル
寸法m3(mm)
4
寸法m1(mm)
7
ねじ山種類
メートル並目