TKG
TKGの 業務用・飲食店向け家具
TKGの 椅子
TKGの 座椅子/座布団
綿 座布団 さくら
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
間口W×奥行D(mm)
550×510
色
紺
注文コード
41900767
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
間口W×奥行D×高さH・間口W×奥行D・色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
綿 座布団 さくら 15番〜19番
TKG品番
9-2503-1002
色
紺
間口W×奥行D(mm)
550×510
材質
綿100%、セット時中綿:合繊わた(イメージ座布団G)
規格
カバーのみ