TKG
TKGの 厨房機器・設備・調理機械
TKGの 熱調理機・加熱機器
TKGの 焼物器
電気コンベクションオーブン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41901433
品番
COS-200
参考基準価格(税別)
¥325,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
能力:25gのクロワッサン11分で24個庫。
スピーディーな立ち上がりで焼きムラのない本格派。
TKG品番
9-0713-0401
電源(V)
単相100(50/60)
間口(mm)
480
奥行(mm)
530
高さ(mm)
420
付属品
トレー(320×240mm)×3枚、棚板×2枚
質量(kg)
19
消費電力(W)
1350
内寸(mm)
350×250×H210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×530×420
温度調節範囲(℃)
50〜240
タイマー
0〜140