TKG
TKGの 厨房機器・設備・調理機械
TKGの 搬送機器類
TKGの キッチンワゴン/サービスワゴン
ステンレス 折りたたみ収納ワゴン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41901677
品番
-
参考基準価格(税別)
¥116,000
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
TKG品番
9-1233-0501
サイズ
小
車輪径(Φmm)
100×4(自在、2輪ストッパー付)
品番
SG-53-3
間口W×奥行D×高さH(mm)
680×455×H890
耐荷重(kg/段)
20
車輪
静音エラストマー
使用時寸法(mm)
680×455×H890
折りたたみ寸法(mm)
680×220×H1035
有効間口(mm)
中棚:590×450
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません