※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
廣杉計器
廣杉計器の ボルト
廣杉計器の 六角ボルト
六角ボルト TEBT(PTFE)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M4
注文コード
41902454
品番
04104×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
10
種別
全ねじ
ねじの呼び
M4
材質
PTFE
寸法L(mm)
10
ねじピッチ
0.7
色
白色不透明
寸法H(mm)
2.8
寸法D(mm)
7
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41902454
04104×10
42136272
04104×10
六角ボルト TEBT(PTFE)
廣杉計器
1個
¥
1,398
税込
¥
1,538
注文コードが変更になりました