※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
廣杉計器
廣杉計器の ボルト
廣杉計器の 六角ボルト
六角ボルト TEBT(PTFE)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41902472
品番
05155×15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
種別
全ねじ
ねじの呼び
M5
材質
PTFE
寸法L(mm)
15
ねじピッチ
0.8
色
白色不透明
寸法H(mm)
3.5
寸法D(mm)
8
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目