エイシン電機
エイシン電機の テーブルウェア(卓上備品・食器)
エイシン電機の 卓上コンロ
エイシン電機の 電気コンロ
電気コンロ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41902946
品番
NK-2600
参考基準価格(税別)
¥132,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
クッキングプレートは火力が強く、丈夫です。じっくりと煮込む調理や保温に最適です。
TKG品番
9-0725-0301
電源(V)
単相200
消費電力(kW)
2.6
材質
ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×400×170
温度調節
6段切換式