エイシン電機
エイシン電機の テーブルウェア(卓上備品・食器)
エイシン電機の 卓上コンロ
エイシン電機の 電気コンロ
電気コンロ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41902955
品番
NK-4000
参考基準価格(税別)
¥176,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
クッキングプレートは火力が強く、丈夫です。じっくりと煮込む調理や保温に最適です。
TKG品番
9-0725-0302
電源(V)
3相200
消費電力(kW)
4
材質
ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×500×170
温度調節
6段切換式