エイシン電機
エイシン電機の キッチン/調理家電
エイシン電機の その他調理家電
エイシン電機の フードメーカー/製菓
電気式大判焼・今川焼器
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41902973
品番
OH-48
参考基準価格(税別)
¥830,000
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
TKG品番
9-1005-0901
材質
ステンレス
型式
OH-48
電源(V)
3相200
消費電力(W)
6.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1085×700×300
穴数
48穴