オリバー
オリバーの 椅子
オリバーの 丸イス・角イス
丸イス (赤/黒)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41903743
品番
K-350
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
キャスター
なし
座高(mm)
720
高さ(mm)
720
スタッキング
不可
高さ調節
なし
背もたれ
なし
材質
座部:ビニールレザー・脚部:Φ19スチール塗装
外径(Φmm)
330
TKG品番
9-2484-1203