電気式 自動酒燗器 ミニ燗太

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41904513 品番NS-1
参考基準価格(税別)¥76,000 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

小さなスペースで大きな働き!!必要な分だけをお燗できる、燗残酒無しのスピード燗機能付。安全装置:漏電、過熱、空焚き防止装置付。

TKG品番9-0837-0801 材質ステンレス・他 質量(kg)5.7 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×328×512 品名・タイプ酒燗器 槽容量(L)湯槽:2

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他保温器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする