※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の テーパピン
テーパピン(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
呼び径
3
注文コード
41904606
品番
3×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び径・内容量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
3
長さ(mm)
25
寸法d(Φmm)
3
材質
S45C
種類
テーパピン
表面処理
S45C-Q(焼入れ)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41904606
3×25
38152922
3×25
テーパーピン(S45C/Q)
大阪魂
1パック(15個)
¥
569
税込
¥
626
注文コードが変更になりました