シンエイ[店舗什器・備品]
シンエイ[店舗什器・備品]の 看板・POP・掲示用品
シンエイ[店舗什器・備品]の インフォメーションスタンド
シンエイ[店舗什器・備品]の ポスタースタンド
パネルスタンド(パネル付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41905125
品番
PO-810B
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
防水仕様の屋外用パネルスタンドです。
TKG品番
9-2521-0401
材質
本体/スチール塗装仕上 パネル/アルミ型材
質量(kg)
8.5
色
黒
サイズ
パネル:A1用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
654×520×1230
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません