タカギ産業
タカギ産業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
タカギ産業の グラス・食器・カトラリー
タカギ産業の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
二色種丼(蓋付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41906184
品番
SW-123
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
TKG品番
9-2445-0302
材質
PP(ポリプロピレン)
色
ブラウン/内ストーン
直径(Φmm)
Φ158
高さ(mm)
99
質量(g)
192
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません