※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の テーパピン
テーパピン(鉄)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全114種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41906426
品番
2×12
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
2
長さ(mm)
12
材質
鉄
種類
テーパピン
寸法d(Φmm)
2