18-0二槽シンク (バックガード付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41906683 品番TX-2S-945
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥73,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

優れた仕様でリーズナブルな価格帯を実現したTX430シリーズ。奥行サイズ450mmタイプはシンクトップ部分のステンレス厚1mm、 奥行サイズ600mmタイプはシンクトップ部分ステンレス厚1mm〜1.2mmと 耐久性に優れています。シンク槽深さ:220バックガード寸法:30×H90。オーバーフロー、排水トラップ(Φ115)付。

材質18-0ステンレス 高さ(mm)800 間口(mm)900 奥行(mm)450 質量(kg)22.5 TKG品番9-0789-0901

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする