テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱本体
飲み残し回収ボックス ニートSLF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41907076
品番
SLF
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
氷なども詰まりにくい大径投入口です。
TKG品番
9-1401-0301
容量(L)
20
材質
本体/電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、注入口/アルミ、ホース/塩化ビニール
寸法(mm)
245×360×H330
質量(kg)
15.5
間口W×奥行D×高さH(mm)
350×460×813
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ