※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 割ピン
割ピン(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
呼び径
1
注文コード
41908027
品番
1×6
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・内容量
など
277
種類から選べます
他の種類を見る
寸法a(mm)
(最大)1.6
(最小)0.8
呼び径
1
寸法l(mm)
6
材質
ステンレス
種類
割ピン
寸法d(mm)
0.9
寸法b(mm)
約3
寸法c(mm)
1.8