ヒゴグリラー
ヒゴグリラーの 厨房機器・設備・調理機械
ヒゴグリラーの 熱調理機・加熱機器
ヒゴグリラーの 焼物器
みたらしだんご
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41908029
品番
MP-100
参考基準価格(税別)
¥171,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
TKG品番
9-0762-0701
付属品
鉄灸2本・ステン網1枚
材質
ヒーター:ニクロム線、本体:ステンレス(SUS304・SUS430)、その他
寸法(mm)
火床寸法:380×110
質量(kg)
35
電源(V)
単相100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×410×230
消費電力(kW)
1.5
注意
※個人宅への配送不可です
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません