※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1.2×25 割ピン(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41908167 1.2×25 割ピン(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41908167

割ピン(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 呼び径1.2 注文コード41908167 品番1.2×25
販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は呼び径・内容量など277種類から選べます 他の種類を見る
寸法a(mm)
(最大)2.5
(最小)1.2
呼び径1.2 寸法l(mm)25 材質ステンレス 種類割ピン 寸法d(mm)1 寸法b(mm)約3 寸法c(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2346:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする