用美(ヤマコー)
用美(ヤマコー)の 厨房機器・設備・調理機械
用美(ヤマコー)の 搬送機器類
用美(ヤマコー)の キッチンワゴン/サービスワゴン
エコノミーサービスワゴン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41908467
品番
45328
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
強度、コストを兼ねた究極のシンプルワゴンです。
TKG品番
9-1237-0601
材質
本体/天然木、ウレタン仕上、天板/メラミン化粧板
車輪径(Φmm)
100×4 自在(2輪ストッパー付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×450×740
棚間隔(mm)
237
有効間口(mm)
740
棚有効寸法(mm)
740×400×H237×2段
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
離島
数量1以上のご注文
お送りできません