バイタミックス ブレンダー バイタプレップXL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41908948 品番10272
参考基準価格(税別)¥498,000 販売価格(税込) ¥538,780
販売価格(税別)
489,800

お粥など熱いものも冷まさずにそのまま撹拌ができます。氷を砕いてスムージーなどのフローズンドリンクも作れます。食材の質や仕上がりの好みに応じてブレードの回転速度(10段階)を変更できます。カバーにはマグネットセーフティ装置が付いているので安全に作業できます。コンパクトデザインながら最大で5.6Lのメニュー作りが可能!

TKG品番9-0652-0101 付属品2.0Lボトル、アクセラレーター 質量(kg)22.7 容量(L)ボトル:5.6(ポリカーボネイト) 電源(V)単相100(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm)314×483×H473 消費電力(W)1300 回転数(min-1[回/分])24000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする