伊藤産業
伊藤産業の 厨房機器・設備・調理機械
伊藤産業の 熱調理機・加熱機器
伊藤産業の 焼物器
無煙式やきとり器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41909666
品番
KE-S
参考基準価格(税別)
¥96,600
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
焼き汁、油が直接バーナーに落ちずに、汁受(水槽)に直接落ちますので煙やススが出にくくなっています。焼き鳥用15cm串が一列で焼けます。
TKG品番
9-0766-0401
付属品
五徳(616×130)1ケ
材質
ステンレス
質量(kg)
13
ガスの種類
LPガス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
710×225×220
注意
※都市ガスを御注文の際は、ガス種を御指定ください。