伊藤産業
伊藤産業の 厨房機器・設備・調理機械
伊藤産業の 熱調理機・加熱機器
伊藤産業の 焼物器
ガス式 ジャンボたこ焼器(24穴) 2枚掛
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41909833
品番
KQ-24J-2
参考基準価格(税別)
¥57,800
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
TKG品番
9-1002-0102
仕様
2枚掛
材質
ステンレス
質量(kg)
15.5
ガスの種類
都市ガス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
502×514×180
接続口径(Φmm)
13
ガス消費量(kcaL/h)
5520