伊藤産業
伊藤産業の 厨房機器・設備・調理機械
伊藤産業の 熱調理機・加熱機器
伊藤産業の 焼物器
ガス式 ジャンボたこ焼器(24穴) 3枚掛
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41909849
品番
KQ-24J-3
参考基準価格(税別)
¥77,800
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
TKG品番
9-1002-0103
仕様
3枚掛
材質
ステンレス
質量(kg)
22
ガスの種類
LPガス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
732×514×180
接続口径(Φmm)
9.5
ガス消費量(kg/h)
0.69