ガス式 ジャンボたこ焼器(24穴) 4枚掛

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41909867 品番 KQ-24J-4
参考基準価格(税別)¥96,600 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
TKG品番9-1002-0105 仕様4枚掛 材質ステンレス 質量(kg)28.5 ガスの種類LPガス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)963×514×180 接続口径(Φmm)9.5 ガス消費量(kg/h)0.92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする