伊藤産業
伊藤産業の 厨房機器・設備・調理機械
伊藤産業の 熱調理機・加熱機器
伊藤産業の 焼物器
ガス式 ジャンボたこ焼器(24穴) 5枚掛
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41909885
品番
KQ-24J-5
参考基準価格(税別)
¥116,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
TKG品番
9-1002-0107
仕様
5枚掛
材質
ステンレス
質量(kg)
35
ガスの種類
LPガス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1193×514×180
接続口径(Φmm)
9.5
ガス消費量(kg/h)
1.15