コネ鉢 木地仕上げ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41910244 品番 -
参考基準価格(税別)¥179,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

うどん・そば・パンをこねる鉢として又はちらし寿司の器としてもご利用になれます。

TKG品番9-0399-0603 外径(Φcm)45 内径(Φmm)405 高さ(mm)130 質量(kg)4 内径×高さH(Φmm×mm)405×130
注意
※コネ鉢は、すべて手造りですので、寸法に多少の相違があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする