雅うるし工芸
雅うるし工芸の キッチン・調理用品
雅うるし工芸の 麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー
雅うるし工芸の こね鉢
コネ鉢 木地仕上げ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41910253
品番
-
参考基準価格(税別)
¥326,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
うどん・そば・パンをこねる鉢として又はちらし寿司の器としてもご利用になれます。
TKG品番
9-0399-0604
外径(Φcm)
51
内径(Φmm)
450
高さ(mm)
160
質量(kg)
6.5
内径×高さH(Φmm×mm)
450×160
注意
※コネ鉢は、すべて手造りですので、寸法に多少の相違があります。