桜材サービスワゴン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41910278 品番 -
参考基準価格(税別)¥220,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
TKG品番9-1237-0901 質量(kg)22 サイズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720.6×500×790 車輪Φ65×4 自在・自在ストッパー付 棚板間隔(mm)190 棚板合板デコラ張り 有効間口(mm)中棚:572

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする