雅うるし工芸
雅うるし工芸の 厨房機器・設備・調理機械
雅うるし工芸の 搬送機器類
雅うるし工芸の キッチンワゴン/サービスワゴン
桜材サービスワゴン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41910287
品番
-
参考基準価格(税別)
¥240,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
TKG品番
9-1237-1001
質量(kg)
28
サイズ
大
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
870.6×620×850
車輪
Φ100×4 自在・自在ストッパー付
棚板間隔(mm)
上、中段180、下段205
棚板
合板デコラ張り
有効間口(mm)
中棚:733