雅うるし工芸
雅うるし工芸の テーブルウェア(卓上備品・食器)
雅うるし工芸の グラス・食器・カトラリー
雅うるし工芸の 盛器・盛りかご・台
京透かし 盛込器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
大
注文コード
41910323
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,400
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質:スプルス材敷板:合板
TKG品番
9-2168-1401
材質
スプルス材敷板:合板
質量(kg)
1.2
サイズ
大
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×300×75