雅うるし工芸
雅うるし工芸の テーブルウェア(卓上備品・食器)
雅うるし工芸の グラス・食器・カトラリー
雅うるし工芸の 盛器・盛りかご・台
京透かし 盛込器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41910339
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質:スプルス材敷板:合板
TKG品番
9-2168-1402
材質
スプルス材敷板:合板
質量(kg)
1
サイズ
中
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×270×75