丸モ高木陶器
丸モ高木陶器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
丸モ高木陶器の グラス・食器・カトラリー
丸モ高木陶器の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
22cm口変わり皿
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41910698
品番
AZ15-4
参考基準価格(税別)
¥5,210
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
形状
変形
直径(Φmm)
220
高さ(mm)
25
材質
磁器土
質量(kg)
0.69
間口W×奥行D×高さH(mm)
220×220×25
TKG品番
9-2367-2201
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400