※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
内ねじ付き 平行ピンh7(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全47種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41911694
品番
10×20
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)
M6×1.0
長さ(mm)
20
材質
S45C
タイプ
内ねじ付き
種類
内ねじ付き平行ピンh7
呼び径
10
寸法S(mm)
10
表面処理
S45C-Q(焼入れ)
寸法C(mm)
1
寸法e(Φmm)
6.5