※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×20 内ねじ付き 平行ピンh7(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱) 大阪魂 41911947 5×20 内ねじ付き 平行ピンh7(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱) 大阪魂 41911947

内ねじ付き 平行ピンh7(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 寸法ds(mm)M3、P0.5 注文コード41911947 品番5×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は寸法ds・内容量など47種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)20 材質S45C タイプ内ねじ付き 種類内ねじ付き平行ピンh7 寸法d(mm)5 表面処理S45C-Q(焼入れ) 寸法s(mm)5 寸法c(mm)1 寸法ds(mm)M3、P0.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41911947 5×20 42143875 5×20 内ねじ付き 平行ピンh7(S45C-Q 焼入れ/S45C-Q 焼入れ) 大阪魂 内ねじ付き 平行ピンh7(S45C-Q 焼入れ/S45C-Q 焼入れ) 大阪魂 1パック(2個) 659 税込725 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2606:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする