※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
内ねじ付き 平行ピンm6(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全107種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41912193
品番
8×16
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)
M5×0.8
長さ(mm)
16
材質
S45C
タイプ
内ねじ付き
種類
内ねじ付き平行ピンm6
呼び径
8
寸法S(mm)
7
表面処理
S45C-Q(焼入れ)
寸法C(mm)
1
寸法e(Φmm)
5.5