※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
内ねじ付き 平行ピンm6(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
長さ(mm)
25
注文コード
41913085
品番
10×25
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・寸法L1
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
25
材質
ステンレス
タイプ
内ねじ付き
種類
内ねじ付き平行ピンm6
寸法d(mm)
10
寸法s(mm)
10
寸法c(mm)
1
寸法ds(mm)
M6、P1.0