金沢車輌
金沢車輌の 厨房機器・設備・調理機械
金沢車輌の 搬送機器類
金沢車輌の キッチンワゴン/サービスワゴン
エコノミー和風4段ワゴン
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41913699
品番
SA-67E
参考基準価格(税別)
¥165,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
TKG品番
9-1237-0801
段数
4
材質
本体/木製+メラミン化粧板
車輪径(Φmm)
ゴム:100×4(自在)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×870
棚間隔(mm)
200
有効間口(mm)
中棚:715
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません